• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Grundgerät ∙ mit Vibrations- und Hammerfunktion

Artikel-Nr.: 9035VH
Netto: 249,10 €
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
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9035VH
EAN / GTIN 4000896214020
Herstellernummer 9035VH
L-Nummer L60140 4147

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
  • Schnellspannfutter für Meißelaufnahme
  • Kombi-Grundgerät mit Vibrations- und Hammerfunktion
  • Kunststoff-Koffer
  • Luftbedarf: 57 – 594 l/min
  • Schall-Druckpegel: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
  • Schlagkraft: 9,2 Joule
  • Meißelaufnahme: Innensechskant 10 mm
  • Schaftaufnahmelänge: 73 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb