• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nadelentroster ∙ Länge: 330 mm

Artikel-Nr.: 9035-5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 398,70 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Nadelentroster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9035-5
Kopieren
EAN / GTIN 4000896132355
Kopieren
Herstellernummer 9035-5
Kopieren
L-Nummer L60140 1720
Kopieren
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Präzise Entfernung von Rost u.ä.
  • In Pistolenform
  • Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
  • Zweiteiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
  • 19 Nadeln, ⌀ 3 mm
  • 3.200 Schläge/min
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Vibrationsbeschleunigung: 8.70 m/s2
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 330 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.6 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 97 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 170 l/min (2.8 l/sec)