• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzenbürste 145x18x35 mm 3 Reihen/M 0,15 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 903434
Netto: 3,49 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Zündkerzenbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 903434
    EAN / GTIN 9003179034341
    Herstellernummer 903434
    L-Nummer L50140 2777

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Zündkerzenbürsten wurden für die Bearbeitung der Kontaktstellen von Zündkerzen aus NE-Metallen entwickelt und eignen sich perfekt für feinste Arbeiten. Ausgestattet mit einem dünnen Draht aus Messing, steht einer schonenden Bearbeitung von Nichteisenmetallen nichts im Wege. Der hochwertige Buchenholzgriff bietet Ihnen zudem eine angenehme Handhabung.

    Merkmal:

    • Form: 90ZK DW
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : 3 Reihe(n)
    • Abmessung (B x C x L): 145 x 18 x 35 mm
    • Durchmesser: 145 mm
    • Stärke: 18 mm
    • Bohrung: 35 mm
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen
    • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
    • Dünner Draht für schonendes Bürsten

    Verwendung:

    • Für feine Arbeiten auf Nichteisenmetallen
    • Ideal für die Bearbeitung der Kontaktstellen von Zündkerzen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb