• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Schleifer ∙ Länge: 300 mm

Artikel-Nr.: 9033N-6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 443,90 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9033N-6
Kopieren
EAN / GTIN 4000896209743
Kopieren
Herstellernummer 9033N-6
Kopieren
L-Nummer L60140 4167
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmasse, Rost, Korrosion, Anhaftungen, Lacken, Folien, Beschriftungen sowie zur Entlackung
  • Multi Schleifer zum Einsatz mit Bürstenbändern, Eliminatorscheiben und Folienradierern
  • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken
  • 180° verstellbarer Handgriff
  • Spindelgröße: 9 mm (Hex)
  • Lieferung ohne Zubehör
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.80 m/s2
  • Leistung Watt: 370 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 79 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 4000
  • Luftbedarf [l/min]: 102 l/min (1.7 l/sec)