• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifer ∙ Länge: 291,4 mm

Artikel-Nr.: 9033N-4
Netto: 240,20 €
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
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9033N-4
EAN / GTIN 4000896210183
Herstellernummer 9033N-4
L-Nummer L60140 4332

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
  • Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffrücken
  • Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
  • Für Schleifbänder 10 x 330 mm
  • Automatische Bandjustierung
  • Bandfeinjustierung
  • 360° drehbarer Bandlauf
  • Bandgeschwindigkeit: 1370 m / min
  • Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 94.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.88 m/s2
  • Leistung Watt: 417.6 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 291.4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.81 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 19000
  • Luftbedarf [l/min]: 94 l/min (1.6 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb