• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini Stabschleifer ∙ Länge: 150 mm

Artikel-Nr.: 9032M-36
Netto: 199,80 €
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
Produktart Stabschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9032M-36
EAN / GTIN 4000896209606
Herstellernummer 9032M-36
L-Nummer L60140 4220

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Präzises Arbeiten mit 3 mm und 6 mm Schleifkörpern auch unter beengten Verhältnissen
  • Geräuscharmer Betrieb: integrierter Abluftschlauch führt Abluft vom Werkstück weg und dämpft den Schall
  • Schlanke Bauform
  • 6 mm Spannfutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
  • Werkzeuglänge: 150 mm
  • Werkzeugdurchmesser: 22,2 mm
  • Schlauchlänge: 1500 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 85.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s2
  • Spannfutter: 6
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78.7 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 30000
  • Luftbedarf [l/min]: 43.7 l/min (0.7 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb