• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtifte ∙ 3 mm

Artikel-Nr.: 9032-03ZY6
Netto: 31,70 €
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9032-03ZY6
EAN / GTIN 4000896226795
Herstellernummer 9032-03ZY6
L-Nummer L60140 4937

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf nahezu allen Werkstoffen.
Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen
  • Hohe Standzeit und gute Zerspanungsleistung beim Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen
  • Frässtift, Zylinderform, ⌀ 6 mm
  • Für handgeführte oder stationäre Antriebsmaschinen
  • Nach DIN 8032
HAZET Anwendungstipp:
  • Verwenden Sie möglichst hohe Drehzahlen
  • Kontaktfläche zwischen Frässtift und Werkstück sollte 30 % des kompletten Frässtiftumfangs nicht überschreiten
  • Frässtifte mit 3 mm Schaft
  • Arbeitslänge: circa 13 mm (Zylinder- und Kegelform)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb