• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Panzerschlauch 500 mm

Artikel-Nr.: 903061340
Netto: 72,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 903061340
EAN / GTIN 4003665420837
Herstellernummer 903061340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Anschluss an die Saug-/Druckseite aller Hauswasserwerke/-automaten mit 1″ Aussen-/Innengewinde an festinstallierte Wasserleitungen
  • Absorbiert Fliessgeräusche und gewährleistet eine hohe Sicherheit durch doppelte Verpressung an den Anschlussarmaturen
  • Edelstahlmantel 1″, innen Latexseele
  • Rostfreie Armaturen
  • Bestehend aus:
  • Panzerschlauch, 1″AG x 1″IG
  • Dichtung Ø 30 x 23 x 3 mm

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6 bar
  • Berstdruck: 18 bar
  • Innen-Ø: 25 mm
  • Länge: 500 mm
  • Temperaturbeständigkeit: 0 - 65 °C
  • Wandstärke: 4 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb