• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter 1″ lang, mit waschbarem Filtereinsatz

Artikel-Nr.: 903050306
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 60,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 903050306
Kopieren
EAN / GTIN 4003665316284
Kopieren
Herstellernummer 903050306
Kopieren
L-Nummer L01750 1092
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten
  • Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel
  • Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen
  • Anschlüsse mit Messing-Innengewinde
  • Temperaturbeständig von 0 bis 60°C
  • Lieferung einschließlich waschbarem Filtereinsatz mit Nylongewebe 80 my, gegen feinsten Sand und Feststoffe

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 8 bar
  • Berstdruck: 28 bar
  • Durchmesser: 120 mm
  • Höhe: 310 mm
  • Wasserdurchfluss: 6400 l/h

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb