• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 902SLG-17
Netto: 25,60 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 902SLG-17
EAN / GTIN 4000896045778
Herstellernummer 902SLG-17
L-Nummer L60140 212

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Speziell für die Radmontage und -demontage
  • Kunststoff-Einsatz
    zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Extra schlank
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 25.7 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb