• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit 6 Schubladen

Artikel-Nr.: 9018140
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 914,88 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9018140
Kopieren
EAN / GTIN 4010886850084
Kopieren
Herstellernummer 9018140
Kopieren
L-Nummer L60160 4875
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Maße: H 930 x B 605 x T 375 mm
  • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 4 breite Schubladen (B 480 x T 325 x H 75 mm)
  • 1 breite Schublade (B 480 x T 325 x H 120 mm)
  • 1 breite Schublade (B 480 x T 325 x H 210 mm)
  • Alle Schubladen beidseitig ausziehbar
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
  • GEDORE Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 200 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 140 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 100 mm), eine davon mit Totalfeststeller
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Zubehör:
  • 6 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 930 mm x 605 mm x 375 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 6
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 6
  • Arbeitshöhe: 930
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 140
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 605 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 930 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 375 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 100
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • RAL-Farbton: Blau
  • Schubladentyp:
    • 4x Typ 1, H. = 75 mm
    • 1x Typ 2, H. = 120 mm
    • 1x Typ 3, H. = 210 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 200 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 20 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein