• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschrauber Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) 850 Nm

Artikel-Nr.: 9012SPC
Netto: 218,60 €
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
    Produktart Schrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9012SPC
    EAN / GTIN 4000896119639
    Herstellernummer 9012SPC
    L-Nummer L60140 508

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lösemoment maximal: 850 Nm
    • Höhere Leistungsentfaltung durch Neuentwicklung des Luftmotors sowie effizientere Luftführung und verbessertes Ansprechmoment der Luftmotoren
    • Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
    • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
    • Vibrationsarm
    • Einfache Bedienung
    • Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
    • Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
    • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
    • Betriebsdruck (bar): 6.3
    • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.1 db(A) Lp W
    • Vibrationsbeschleunigung: 7.42 m/s2
    • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
    • Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
    • Kälteisolierender Griff
    • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Netto-Gewicht (kg): 2.6 kg
    • Anzugs-Drehmoment maximal: 750 Nm
    • Lösemoment maximal: 850 Nm
    • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.1 dB(A) Lp A
    • Umdrehungen/Minute: 7000
    • Luftbedarf [l/min]: 127.4 l/min (2.1 l/sec)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb