• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heftklammern 80/12 CNK

Artikel-Nr.: 901053880
Netto: 8,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901053880
EAN / GTIN 4003665360386
Herstellernummer 901053880

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geharzt
  • Galvanisiert

Merkmal:

  • Breite: 12.8 mm
  • geeignet für: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Gesamtlänge: 12 mm
  • Klammertyp: Typ 80
  • Verkaufseinheit: 3000
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb