• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 11-teilig ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36

Artikel-Nr.: 900SZ6/11
Netto: 179,40 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900SZ6/11
EAN / GTIN 4000896225378
Herstellernummer 900SZ6/11
L-Nummer L60140 5011

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel Schlüsselweite 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 20 mm = 34″ Antrieb
  • Am Steckschlüsseleinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 20 mm = 34″ Antrieb
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Ähnlich DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 11

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ6-19 ∙ 900SZ6-21 ∙ 900SZ6-22 ∙ 900SZ6-24 ∙ 900SZ6-27 ∙ 900SZ6-30 ∙ 900SZ6-32 ∙ 900SZ6-36
O-Ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003S-1

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb