• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz FORD Radverschraubung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 18 x 20 mm

Artikel-Nr.: 900SLG-18X20
Netto: 14,15 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900SLG-18X20
EAN / GTIN 4000896241934
Herstellernummer 900SLG-18X20

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lösewerkzeug, beidseitig verwendbar u.a. für
    FORD Modelle B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit
    Volvo V40 ∙ C30
  • Schlüsselweite 18 mm (=d1) für die Anwendung bei fehlender Chromabdeckung
    Schlüsselweite 20 mm (=d2) für die Anwendung bei beschädigter / deformierter Chromabdeckung
  • Lösewerkzeug beidseitig verwendbar für FORD Modelle
  • Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter nicht mehr mit Standard Steckschlüsseleinsatz betätigt werden
  • Lösung: Zwei Doppel-Steckschlüsseleinsätze statt vier einzelne Steckschlüssel
  • Betätigung mit 917S-3
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Vierkant nach DIN 3120
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 18 x 20 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 29 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb