• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstift ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ ∅ 3 x 20

Artikel-Nr.: 900S-H1014
Netto: 0,90 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900S-H1014
EAN / GTIN 4000896044702
Herstellernummer 900S-H1014
L-Nummer L60140 4110

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindungsstift für Steckschlüsseleinsätze Innenvierkant 12,5 = 12
    8 – 14 mm
    13 mm lange Form ∙ E10 – E16
    T30 – T60
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb