• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 38 – 1,14 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 900AZ
Netto: 413,60 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 900AZ
    EAN / GTIN 4000896043569
    Herstellernummer 900AZ
    L-Nummer L60140 1862

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätzen
    • Amerikanische Maße
    • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 38 – 1,14
    • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 5 kg
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 23

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900AZ-3/8 ∙ 900AZ-7/16 ∙ 900AZ-1/2 ∙ 900AZ-9/16 ∙ 900AZ-19/32 ∙ 900AZ-5/8 ∙ 900AZ-11/16 ∙ 900AZ-3/4 ∙ 900AZ-25/32 ∙ 900AZ-13/16 ∙ 900AZ-7/8 ∙ 900AZ-15/16 ∙ 900AZ-31/32 ∙ 900AZ-1 ∙ 900AZ-1.1/16 ∙ 900AZ-1.1/8 ∙ 900AZ-1.3/16 ∙ 900AZ-1.1/4
    Quergriff 915
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
    Verlängerung 917-5
    Verlängerung 918-10
    Universal Gelenk 920

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb