• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vergrößerungsstück Vierkant 20 mm (3/4 Zoll) Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 9007S-1
Netto: 20,75 €
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
    Produktart Verbindungsschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9007S-1
    EAN / GTIN 4000896043217
    Herstellernummer 9007S-1
    L-Nummer L60140 2263

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vergrößerungsstück Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ → Außenvierkant Abtrieb 20 = 34
    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • DIN 3121
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 49 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
    • Für Maschinenbetätigung

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb