• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitssocke ELTEN Basic-Socks ESD, Größe 35-38

Artikel-Nr.: 900019-35-38
Netto: 6,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 35-38
    Produktart Socken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 900019-35-38
    EAN / GTIN 4030839217146
    Herstellernummer 900019-35-38

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Basic-Socke in Schwarz
    • Hochelastisches, druckfreies Bündchen
    • Anatomisch geformtes Fußbett
    • Hautsympathische Materialien
    • Antistatisch gewaschen
    • 86% Baumwolle, 12% Polyester, 1% Elasthan, 1% Metallfaser (Bekinox®)
    • ESD-Ausstattung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb