• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitssocke ELTEN Thermo-Socks, Größe 43-46

Artikel-Nr.: 900018-43-46
Netto: 9,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 43-46
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900018-43-46
EAN / GTIN 4030839193815
Herstellernummer 900018-43-46
L-Nummer L00790 4238

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau
  • Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung
  • Hochelastisches, druckfreies Bündchen
  • Anatomisch geformtes Fußbett
  • Hautsympathische Materialien
  • 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb