• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Torx SLS T15

Artikel-Nr.: 89TX.15SLS
Netto: 23,90 €
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
    Produktart Drehstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 89TX.15SLS
    EAN / GTIN 3662424029349
    Herstellernummer 89TX.15SLS
    L-Nummer L60130 8963

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Ergonomischer T-Griff für eine wirksame Verwendung beider Enden des Schlüssels
    • stahlgestrahlt, verchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 3,26
    • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
    • L [mm]: 133
    • L1 [mm]: 130
    • L2 [mm]: 77
    • L3 [mm]: 12
    • Torx [Nr.]: T15
    • Gewicht in Gramm: 40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb