• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh Baumwollhandschuh gebleicht 89 Größe 13

Artikel-Nr.: 8990021
Netto: 1,26 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
    Handschuhgröße 13
    Produktart Baumwollhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8990021
    EAN / GTIN 4048612011102
    Herstellernummer 8990021
    L-Nummer L01690 239

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzhandschuh
    • Produktname: Baumwollhandschuh gebleicht
    • Produkttyp: Unterziehhandschuhe
    • Farbe (Filter): weiß
    • Ausführung: Keine Angabe
    • Beschichtung: ohne Beschichtung
    • Größe: 13
    • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
    • Obermaterial: Baumwolle

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb