Beschreibung:
Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist auf einem starren Träger aus Fiberglas aufgebracht, der speziell für die Verwendung auf Winkelschleifern entwickelt wurde. Die Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.
Merkmal:
- Form: Vlies Grobreinigungscheibe
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : GR S GROB
- Abmessung (D x H): 115 x 22,2 mm
- Durchmesser: 115 mm
- Bohrung: 22.2 mm
- Korngröße: 20
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
- Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
- Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren
Empfehlung:
- Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
- Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
Besonderheiten:
- Geringe Wärmeentwicklung
- Höchste Aggressivität