• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsweste uvex suXXeed blau/nachtblau L

Artikel-Nr.: 8970811
Netto: 72,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau / nachtblau
Unisex-Größe L
Produktart Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8970811
EAN / GTIN 4031101663807
Herstellernummer 8970811

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Weste
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsweste
  • Farbe (Filter): blau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Taillierter Schnitt
  • Größe: L

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb