• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 100x25xM14 SH 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 896289
Netto: 24,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 896289
EAN / GTIN 9003178962898
Herstellernummer 896289

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Topfbürste für den Winkelschleifer eignet sich perfekt für höchst effiziente Arbeiten auf großen Stahlflächen. Beste Standzeiten und beeindruckende Ergebnisse sind Ihnen mit diesem Produkt sicher. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Merkmal:

  • Form: 6T DZ TOPFBÜRSTEN GERADE
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SH 0,5 mm
  • Abmessung (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit verfügbar

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb