• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 125x24x36x20 mm E 0,3 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 896113
Netto: 34,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 896113
EAN / GTIN 9003178961136
Herstellernummer 896113
L-Nummer L50140 2987

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf Edelstahl. Die Hochleistungs-Bürsten bieten höchste Standzeiten und unterstützen Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe, Rost und Lack, sowie bei der Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Zusätzlich entgraten Sie damit effizient unterschiedlichste Werkstücke, wodurch die Rundbürsten von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar sind. Der gewellte Draht (DW) aus hochwertigem Edelstahl verhindert ein Rosten des Werkstücks und erledigt Aufgaben wie Feinbearbeitung, Polieren und Mattieren mit Leichtigkeit.

Merkmal:

  • Form: 1R DW RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,3 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 125 x 24 x 36 x 20 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 24 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entfernen von Farbe und Rost, sowie zum Feinbearbeiten, Polieren und Mattieren

Besonderheiten:
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl
  • Höchste Standzeiten
  • Schnelles und laufruhiges Arbeiten

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.