• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 110/90x55xM14 C60 STANDARD Gestein

Artikel-Nr.: 895677
Netto: 14,69 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 895677
EAN / GTIN 9003178956774
Herstellernummer 895677
L-Nummer L50140 1952

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe erzielen sehr gute Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der für Gestein erhältliche Schleiftopf eignet sich besonders für Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

Merkmal:

  • Form: 11ZT KEGEL.SCHLEIFT.M.ZARGENTELLER
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : W=20, E=19, K=53
  • Abmessung (D / J x T x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Durchmesser: 110 mm
  • Stärke: 55 mm
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Sehr gute Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
  • Robust und langlebig
  • Siliziumcarbid für hervorragende Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gestein
  • Zum Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit

Empfehlung:

  • Korngröße 16/36 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 für Feinschleifen
  • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb