Beschreibung:
Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe erzielen sehr gute Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der für Gestein erhältliche Schleiftopf eignet sich besonders für Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.
Merkmal:
- Form: 11BT KEGELIG.SCHLEIFTOPF M.BLECHT.
- Vs /max: 50 m/s
- Werkstoffeignung: Gestein
- Produktlinie: STANDARD
- Spezifikation : W20 / E14 / K45
- Abmessung (D / J x T x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Durchmesser: 110 mm
- Stärke: 55 mm
- Bohrung: 22.2 mm
- Korngröße: 60
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Sehr gute Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
- Robust und langlebig
- Siliziumcarbid für hervorragende Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gestein
- Zum Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit
Empfehlung:
- Korngröße 16/36 für Grobschleifen
- Korngröße 60 für Feinschleifen
- Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten