Beschreibung:
Mit den PREMIUM Allzweckbürsten von Tyrolit führen Sie Arbeiten wie das Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie Entgratarbeiten in schnellster Zeit aus. Zudem eignet sich dieses universelle Werkzeug zur Säuberung von Schweißnähten, Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung auf Stahl. Das Produkt punktet mit höchten Standzeiten und angenehmster Handhabung.
Merkmal:
- Form: 90H DG HANDBÜRSTEN MIT GER. DRAHT
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : 5 Reihe(n)
- Abmessung (L x B x H): 290 x 38 x 25 mm
- Durchmesser: 290 mm
- Stärke: 38 mm
- Bohrung: 140 mm
- Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug
- Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von Stahl
- Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen