• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex suXXeed blau/nachtblau XS

Artikel-Nr.: 8947408
Netto: 94,09 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe blau / nachtblau
    Unisex-Größe XS
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8947408
    EAN / GTIN 4031101658568
    Herstellernummer 8947408

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Arbeitskleidung
    • Produktart Untertypen: nein
    • Produkttyp: Jacke
    • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
    • Farbe (Filter): blau
    • Geschlecht: Damen
    • Passform: Taillierter Schnitt
    • Größe: XS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb