• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 115x11x23x22,2 SH 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 894085
Netto: 15,62 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 894085
    EAN / GTIN 9003178940858
    Herstellernummer 894085

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Rundbürsten für den Winkelschleifer egnet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und ist um ein Vielfaches wirkungsvoller als vergleichbare Produkte der BASIC Produktlinie. Die gezopfte Bürste punktet mit einer extrem hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.

    Merkmal:

    • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : SH 0,5 mm
    • Abmessung (D x B x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Stärke: 11 mm
    • Bohrung: 22.2 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
    • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

    Verwendung:

    • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
    • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

    Empfehlung:

    • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb