• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INJEKTORKLINGE 889, 100 im Magazin

Artikel-Nr.: 889.57
Netto: 144,21 €
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 889.57
    EAN / GTIN 4002632912146
    Herstellernummer 889.57

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die INJEKTORKLINGE NR. 889 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,25 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

    Die INJEKTORKLINGE NR. 889 ist unter der Bestellnummer 889.57 im Magazin zu 100 Stk. erhältlich.
      Schliff:
      Standardschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach
    • Sicherheitsmerkmal:
      abgerundete Spitzen
    • Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Industrieklinge abgerundet
    • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: ja
    • Klingenschliff: Standardschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitzen
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb