• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 2000 g

Artikel-Nr.: 8887290
Netto: 47,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8887290
    EAN / GTIN 4010883888721
    Herstellernummer 8887290
    L-Nummer L60160 3718

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
    • Geschweifter Eschen- (No. E 620 E) oder Hickorystiel (No. E 620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
    • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
    • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 50 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 305 mm
    • Kopfgewicht [g]: 2000 g
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb