• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 1250 g

Artikel-Nr.: 8887020
Netto: 36,33 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8887020
EAN / GTIN 4010883888707
Herstellernummer 8887020

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Geschweifter Eschen- (No. E 620 E) oder Hickorystiel (No. E 620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 100 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 2.065 mm
  • Kopfgewicht [g]: 1250 g
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb