• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagfreier Schonhammer Ø 35 mm

Artikel-Nr.: 8867770
Netto: 63,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8867770
    EAN / GTIN 4010883886772
    Herstellernummer 8867770
    L-Nummer L60160 1958

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung
    • Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
    • Hammerschlagsilber pulverbeschichtet

    Merkmal:

    • Ausführung: Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
    • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
    • Griffmaterial: Kunststoff
    • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 35 mm
    • Material: Polyamid (PA)
    • Oberfläche: pulverbeschichtet
    • Stielmaterial: Fiberglas
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb