• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweihand-Blechschere

Artikel-Nr.: 884A.65
Netto: 541,72 €
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 884A.65
    EAN / GTIN 3148512103233
    Herstellernummer 884A.65
    L-Nummer L60130 2246

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr große Übersetzung
    • Schmiedestahlanschlag für Schnittende
    • Schneidleistung für Schwarzblech 120 kg/mm²: 2,5 mm
    • Schneiden verzinkt, Schenkel aus Rohr mit Neoprengriffen

    Merkmal:

    • A [mm]: 48
    • L [mm]: 660
    • L1 [mm]: 200 --> 790
    • Gewicht in Kilogramm: 2,400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb