• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmiedezange mit flachem Maul 400 mm

Artikel-Nr.: 8842780
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,68 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8842780
Kopieren
EAN / GTIN 4010883884273
Kopieren
Herstellernummer 8842780
Kopieren
L-Nummer L60160 1007
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit flachem Maul

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • für Werkstücke: 8 mm
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 43 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 29 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 410 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein