• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber-Satz, lange Form, 6-teilig im PVC-Halter

Artikel-Nr.: 8839990
Netto: 58,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8839990
EAN / GTIN 4010883883993
Herstellernummer 8839990
L-Nummer L60160 4926

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Ausführung 116 L = lange Form

Merkmal:

  • Ausführung: Lange Form
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb