• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweihand-Blechschere

Artikel-Nr.: 882A.65
Netto: 489,68 €
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882A.65
EAN / GTIN 3148512102236
Herstellernummer 882A.65
L-Nummer L60130 63

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr große Übersetzung
  • Schmiedestahlanschlag für Schnittende
  • Schneidleistung für Schwarzblech 120 kg/mm²: 2 mm
  • Schneiden verzinkt, Schenkel aus Rohr mit Neoprengriffen

Merkmal:

  • A [mm]: 50
  • L [mm]: 665
  • L1 [mm]: 210 --> 820
  • Gewicht in Kilogramm: 2,130

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb