Gegenstütze einzeln 2

Artikel-Nr.: 882800 2
Netto: 88,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen 18 mm - 70 mm
Produktart Gegenstütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882800 2
EAN / GTIN 4021176012303
Herstellernummer 22-2

Beschreibung

Ausführung:

Eingebautes Drucklager für leichtes Betätigen der Gegenstützen-Mutter (Gr. 1 ohne Drucklager).

Passend für:

Innenauszieher Nr. 882600: Gr. 3−8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.