• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummihammer hart Ø 40 mm

Artikel-Nr.: 8825500
Netto: 9,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8825500
EAN / GTIN 4010883882552
Herstellernummer 8825500
L-Nummer L60160 3879

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 5128-90, 90 Shore A
  • Mit 2 flachen Bahnen
  • Mit Eschenstiel

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 43 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Härte [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Kopflänge: 80 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Gummi
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb