• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Esche 380 mm

Artikel-Nr.: 8824370
Netto: 8,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8824370
EAN / GTIN 4010883882439
Herstellernummer 8824370
L-Nummer L60160 5264

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzstiel Esche 380 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
  • Stielmaterial: Esche

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb