• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Elektriker-Flachmeissel, durchgehende Klinge

Artikel-Nr.: 8820.DN 3-155
Netto: 21,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8820.DN 3-155
EAN / GTIN 7610733286485
Herstellernummer PB 8820.DN 3-155
L-Nummer L60060 3127

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Elektriker-Flachmeissel, mit durchgehender Klinge
  • für allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten mit gezielter Brechwirkung
  • zum Entfernen von überstehendem Beton oder von Mörtelresten
  • achtkant Schaft mit scharfer Schneide, beim Nachschleifen Erwärmung über 200° C vermeiden
  • verchromt, dauerhafter Rostschutz
  • Bulls-Eye-Effekt durch reduzierte Schlagkappe, Beschriftung beständig lesbar
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • hohe Gebrauchshärte, gewährleistet ausserordentliche Schnitthaltigkeit und lange Standzeiten
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, hart und zäh für lange Standzeiten
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Ganze Länge: 275 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 275 mm
  • Klingenlänge: 155 mm
  • Schaftstärke bei Achtkant-Schlagwerkzeugen: 8 mm
  • Schneidenbreite: 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb