{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bauhöhe | 90 mm | |
Hubzylinder-⌀ | 23 mm | |
Körper-⌀ | 50 mm | |
Hub | 15 mm | |
maximal zulässiges Drehmoment | 50 Nm | |
maximal zulässige Abziehkraft | 150 kN | |
Produktart | Hydraulik-Presse |
Artikelnummer | 881800 2 | |
EAN / GTIN | 4021176005138 | |
Herstellernummer | 9-2 |