• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 8816S/7
Netto: 36,45 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8816S/7
    EAN / GTIN 4000896048465
    Herstellernummer 8816S/7
    L-Nummer L60140 561

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung 10 = 38″ Außen-Vierkant bestehend aus:
      Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
      Für Umschaltknarre HAZET 8816S ∙ 6402-1S sowie zum Umrüsten von Umschaltknarre HAZET 8816P ∙ 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816ST ∙ 6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT ∙ 6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6402-1
    • Made In Germany
    • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
    • Für Handbetätigung

    Haftungsausschluss

    Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
    Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb