• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad

Artikel-Nr.: 8816P/7N
Netto: 24,60 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8816P/7N
    EAN / GTIN 4000896042234
    Herstellernummer 8816P/7N
    L-Nummer L60140 1833

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 10 = 38″ Außen-Vierkant bestehend aus:
      Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
      Für Umschaltknarre HAZET 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816P ∙ 8816ST
      Für Drehmomentschlüssel HAZET 5110-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5111-3CT
      6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
      6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6402-1
    • Made In Germany
    • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
    • Für Handbetätigung

    Haftungsausschluss

    Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
    Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb