Kugelgelenk-Abzieher, Typ: 1

Artikel-Nr.: 881620 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 84,40 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 129
für Kugelgelenke der Nenngröße 19 − 27 mm
Hebelspannbereich 50 mm
Gabelöffnung 18 − 22 mm
Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 881620 1
Kopieren
EAN / GTIN 4021176024696
Kopieren
Herstellernummer 129-1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Körper mit Druckbügel und kräftiger Spindel. Aus Qualitätswerkzeugstahl. Einfache und schnelle Anwendung: Abzieherbügel einfach zwischen das Kugelgelenk schieben und die Druckspindel anziehen. Das Gelenk wird mühelos getrennt.

Verwendung:

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken. Auch als Ausdrückvorrichtung für Spurstangenköpfe an den Spurstangen.