• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatshirt grau/ash-melange M, grau / ash melange

Artikel-Nr.: 8815710
Netto: 36,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe grau / ash melange
Unisex-Größe M
Armlänge Langarm
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8815710
EAN / GTIN 4031101751146
Herstellernummer 8815710
L-Nummer L01660 1151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Freizeitkleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Sweatshirt
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb