Lagerabzieher mit seitlichem Spannbügel 1

Artikel-Nr.: 881180 1
Netto: 104,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 12 mm - 50 mm
Spanntiefe bis 70 mm
Leistung 1 t
Anzahl Haken 2
Gewicht 0,69 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Herstellernummer 204-0

Beschreibung

Ausführung:

Speziell geformte Greifflächen an den Abzieherarmen, die in Verbindung mit einem Spannbügel ein Loskeilen des Lagers ermöglichen (Nr. 881180).

Verwendung:

Zum Abziehen bündig anliegender Kugellager, Lagerringe etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb