Selbstzentrierender zweiarmiger Abzieher, Typ: 1

Artikel-Nr.: 881000 1
Netto: 48,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 12 mm - 100 mm
Spanntiefe bis 100 mm
maximales Drehmoment 50 Nm
Leistung 3 t
Anzahl Haken 2
Außen-Sechskant 13 mm
Gewicht 0,525 kg
selbstzentrierend ja
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 881000 1
EAN / GTIN 4021176016028
Herstellernummer 44-1

Beschreibung

Ausführung:

Sehr handliche Bauform mit Gelenk-Spannweiteneinstellung. Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzieherarme mit automatisch größer werdender Kraft das abzuziehende Teil. Abzieherarme aus Qualitätswerkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb